text.skipToContent text.skipToNavigation

Carrosseriering Staal Elektrolytisch verzinkt M3X10


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Voor nom. afm. 3
Materiaalsoort Staal
Buitendiameter (mm) 10
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Gewicht per stuk (g) 0.39
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M3
Merken Fabory
Voor nom. afm. 3
Materiaalsoort Staal
Buitendiameter (mm) 10
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Gewicht per stuk (g) 0.39
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 3.2
d2 10
s 0.8

Artikelnummers

Artikelnummer 38400.030.010
EAN 8715492089687
UBB 950356048591
UNSPSC 31161807

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.