text.skipToContent text.skipToNavigation

Carrosseriering Staal Elektrolytisch verzinkt M12X40


Artikelnummer
Diameter
Merken Fabory
Voor nom. afm. 12
Materiaalsoort Staal
Buitendiameter (mm) 40
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Gewicht per stuk (g) 15.66
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M12
Merken Fabory
Voor nom. afm. 12
Materiaalsoort Staal
Buitendiameter (mm) 40
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Gewicht per stuk (g) 15.66
HS- en goederencode 7318220098

Afmetingen

d1 12.5
d2 40
s 2

Artikelnummers

Artikelnummer 38400.120.040
EAN 8715492090171
UBB 950356214409
UNSPSC 31161807

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.