text.skipToContent text.skipToNavigation

Carrosseriering Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd M8X30


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Voor nom. afm. 8
Materiaalsoort Staal
Buitendiameter (mm) 30
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Gewicht per stuk (g) 6.48
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M8
Merken Fabory
Voor nom. afm. 8
Materiaalsoort Staal
Buitendiameter (mm) 30
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Gewicht per stuk (g) 6.48
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 8.4
d2 30
s 1.5

Artikelnummers

Artikelnummer 38401.080.030
EAN 8715492778222
UBB 950356320586
UNSPSC 31161807

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.