My Favorites
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
Ringen
Vlakke sluitringen
51410
51410.080.030
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
Carrosseriering Roestvaststaal (RVS) A2 M8X30
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
Fabory
Voor nom. afm.
8
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Buitendiameter (mm)
30
Gewicht per stuk (g)
7.03
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
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
M8
Merken
Fabory
Voor nom. afm.
8
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Buitendiameter (mm)
30
Gewicht per stuk (g)
7.03
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d1
8.4
d2
30
s
1.5
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
51410.080.030
EAN
8715492286017
UBB
950356110375
UNSPSC
31161807