Pomac Automation B.V.
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Bits
G0585.001.250
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Stahlwille Bit schroevendraaier 1,6 x 8,0mm Binnenzeskant E 6,3 L.50mm
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
G0585.001.250
Aandraaivoorziening
Schroefgleuf
Totale lengte (mm)
50
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klingbreedte (mm)
8
Bleddikte (mm)
1.6
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Aandraaivoorziening
Schroefgleuf
Totale lengte (mm)
50
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klingbreedte (mm)
8
Bleddikte (mm)
1.6
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Kogelborging
Nee
Met gat
Nee
Aansluitmaat (mm)
0.25
Tweezijdig
Nee
Type kruiskop
Geen
Merken
Stahlwille
Gewicht per stuk (g)
14
HS- en goederencode
8207903000
Type
Slotted Screwdriver Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
G0585.001.250
EAN
4018754011858
UBB
203122427107
UNSPSC
31161507
Fabrikant artikelnummer
08301680