text.skipToContent text.skipToNavigation

Cabere ontstoppingsveer 9 mm x 5 m


Artikelnummer 8M870372
Lengte
Uitvoering Pijpreinigingsveer
Schachtdiameter (mm) 9
Lengte (m) 500
Geschikt voor diameter (mm) 20 - 20
Merken Cabere
Gewicht per stuk (g) 1490
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte 5 m
Uitvoering Pijpreinigingsveer
Schachtdiameter (mm) 9
Lengte (m) 500
Geschikt voor diameter (mm) 20 - 20
Merken Cabere
Gewicht per stuk (g) 1490
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 8M870372
EAN 4012695936034
UBB 500583528608
UNSPSC 20122824
Fabrikant artikelnummer 93603
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.