text.skipToContent text.skipToNavigation

Cabere ontstoppingsveer 7 mm x 20 m


Artikelnummer 1S077900
Uitvoering Pijpreinigingsveer
Schachtdiameter (mm) 7
Lengte (m) 500
Geschikt voor diameter (mm) 20 - 20
Merken Cabere
Gewicht per stuk (g) 1255
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Pijpreinigingsveer
Schachtdiameter (mm) 7
Lengte (m) 500
Geschikt voor diameter (mm) 20 - 20
Merken Cabere
Gewicht per stuk (g) 1255
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 1S077900
EAN 4012695930032
UBB 500581192449
UNSPSC 20122824
Fabrikant artikelnummer 93003
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.