text.skipToContent text.skipToNavigation

Cabere ontstoppingsveer 7 mm x 10 m


Artikelnummer 3S688268
Lengte
Uitvoering Pijpreinigingsveer
Schachtdiameter (mm) 7
Lengte (m) 1000
Geschikt voor diameter (mm) 20 - 20
Merken Cabere
Gewicht per stuk (g) 2360
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte 10 m
Uitvoering Pijpreinigingsveer
Schachtdiameter (mm) 7
Lengte (m) 1000
Geschikt voor diameter (mm) 20 - 20
Merken Cabere
Gewicht per stuk (g) 2360
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 3S688268
EAN 4012695930056
UBB 500581880415
UNSPSC 20122824
Fabrikant artikelnummer 93005
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.