Veiligheidssloten
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
Borden, markeringen en vergrendelingsapparatuur
Lockout/Tagout
Hangsloten
Veiligheidssloten
8H317994
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
Burg-Wächter Cilinderhangslot 400 E Magno / 50 GL breedte slotlichaam 50 mm messing
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
8H317994
Kleur
Messing
Beugelbreedte (mm)
35
Diameter beugel (mm)
8
Slotkastbreedte (mm)
50
Materiaal slotkast
Messing
Beugelhoogte (mm)
29.5
Merken
Burg-wächter
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kleur
Messing
Beugelbreedte (mm)
35
Diameter beugel (mm)
8
Slotkastbreedte (mm)
50
Materiaal slotkast
Messing
Beugelhoogte (mm)
29.5
Merken
Burg-wächter
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8H317994
EAN
4003482488522
UBB
500583455679
UNSPSC
46171501
Fabrikant artikelnummer
48852 2