Veiligheidssloten
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
Borden, markeringen en vergrendelingsapparatuur
Lockout/Tagout
Hangsloten
Veiligheidssloten
0I794719
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
Burg-Wächter Cilinderhangslot 400 E Magno / 40 GL breedte slotlichaam 40 mm messing
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
0I794719
Kleur
Messing
Beugelbreedte (mm)
22
Diameter beugel (mm)
6.5
Slotkastbreedte (mm)
40
Materiaal slotkast
Messing
Beugelhoogte (mm)
23.5
Merken
Burg-wächter
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kleur
Messing
Beugelbreedte (mm)
22
Diameter beugel (mm)
6.5
Slotkastbreedte (mm)
40
Materiaal slotkast
Messing
Beugelhoogte (mm)
23.5
Merken
Burg-wächter
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0I794719
EAN
4003482492024
UBB
500573726956
UNSPSC
46171501
Fabrikant artikelnummer
49202 4