Veiligheidssloten
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
Borden, markeringen en vergrendelingsapparatuur
Lockout/Tagout
Hangsloten
Veiligheidssloten
8G345384
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
Burg-Wächter Cilinderhangslot 222 30 breedte slotlichaam 30 mm messing verschillendsluitend
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
8G345384
Kleur
Messing
Beugelbreedte (mm)
14.3
Diameter beugel (mm)
5
Slotkastbreedte (mm)
30
Materiaal slotkast
Messing
Beugelhoogte (mm)
16
Met combinatieslot
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kleur
Messing
Beugelbreedte (mm)
14.3
Diameter beugel (mm)
5
Slotkastbreedte (mm)
30
Materiaal slotkast
Messing
Beugelhoogte (mm)
16
Met combinatieslot
Ja
Gelijksluitend
Ja
Merken
Burg-wächter
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8G345384
EAN
4003482030004
UBB
500583445860
UNSPSC
46171501
Fabrikant artikelnummer
222/30