text.skipToContent text.skipToNavigation

Burg-Wächter Cilinderhangslot 116 50 Z5 GL breedte slotlichaam 50 mm messing gelijksluitend


Artikelnummer 9B855149
Kleur Messing
Beugelbreedte (mm) 28
Diameter beugel (mm) 8
Slotkastbreedte (mm) 50
Aantal sleutels 2
Materiaal slotkast Messing
Beugelhoogte (mm) 27
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Messing
Beugelbreedte (mm) 28
Diameter beugel (mm) 8
Slotkastbreedte (mm) 50
Aantal sleutels 2
Materiaal slotkast Messing
Beugelhoogte (mm) 27
Met combinatieslot Ja
Gelijksluitend Ja
Merken Burg-wächter
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 9B855149
EAN 4003482443521
UBB 500583739247
UNSPSC 46171501
Fabrikant artikelnummer 116 50 Z5 GL
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.