Veiligheidssloten
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
Borden, markeringen en vergrendelingsapparatuur
Lockout/Tagout
Hangsloten
Veiligheidssloten
7R948294
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
Burg-Wächter Cilinderhangslot 116/40 breedte slotlichaam 40 mm messing verschillendsluitend
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
7R948294
Kleur
Messing
Beugelbreedte (mm)
23
Diameter beugel (mm)
6
Slotkastbreedte (mm)
40
Aantal sleutels
2
Materiaal slotkast
Messing
Beugelhoogte (mm)
22
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kleur
Messing
Beugelbreedte (mm)
23
Diameter beugel (mm)
6
Slotkastbreedte (mm)
40
Aantal sleutels
2
Materiaal slotkast
Messing
Beugelhoogte (mm)
22
Met combinatieslot
Ja
Gelijksluitend
Ja
Merken
Burg-wächter
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7R948294
EAN
4003482031605
UBB
500583246870
UNSPSC
46171501
Fabrikant artikelnummer
116/40