Veiligheidssloten
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
Borden, markeringen en vergrendelingsapparatuur
Lockout/Tagout
Hangsloten
Veiligheidssloten
7I570545
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
Burg-Wächter Cilinderhangslot 116/30 breedte slotlichaam 30 mm messing verschillendsluitend
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
7I570545
Kleur
Messing
Beugelbreedte (mm)
16
Diameter beugel (mm)
5
Slotkastbreedte (mm)
30
Aantal sleutels
2
Materiaal slotkast
Messing
Beugelhoogte (mm)
17.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kleur
Messing
Beugelbreedte (mm)
16
Diameter beugel (mm)
5
Slotkastbreedte (mm)
30
Aantal sleutels
2
Materiaal slotkast
Messing
Beugelhoogte (mm)
17.5
Met combinatieslot
Ja
Gelijksluitend
Ja
Merken
Burg-wächter
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7I570545
EAN
4003482031506
UBB
500583131361
UNSPSC
46171501
Fabrikant artikelnummer
116/30