Veiligheidssloten
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
Borden, markeringen en vergrendelingsapparatuur
Lockout/Tagout
Hangsloten
Veiligheidssloten
5M423681
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
Burg-Wächter Cijferhangslot Circle 23 breedte slotlichaam 70 mm RVS aantal cijferwieltjes 4
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
5M423681
Kleur
Roestvaststaal
Geschikt voor buitengebruik
Ja
Beugelbreedte (mm)
24
Diameter beugel (mm)
9
Slotkastbreedte (mm)
70
Materiaal slotkast
Roestvaststaal
Beugelhoogte (mm)
14
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kleur
Roestvaststaal
Geschikt voor buitengebruik
Ja
Beugelbreedte (mm)
24
Diameter beugel (mm)
9
Slotkastbreedte (mm)
70
Materiaal slotkast
Roestvaststaal
Beugelhoogte (mm)
14
Met combinatieslot
Ja
Merken
Burg-wächter
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5M423681
EAN
4003482399019
UBB
500582500988
UNSPSC
46171501
Fabrikant artikelnummer
23 C 70 SB