text.skipToContent text.skipToNavigation

Buisklem FRS Triple 100 - 105


Artikelnummer 63114.100.105
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Staal
Geschikt voor gietijzeren buis Ja
Geschikt voor stalen buis Ja
Geschikt voor koperen buis Ja
Aansluitvoorziening Binnendraad
Aansluitmaat aansluitvoorziening Overig
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Staal
Geschikt voor gietijzeren buis Ja
Geschikt voor stalen buis Ja
Geschikt voor koperen buis Ja
Aansluitvoorziening Binnendraad
Aansluitmaat aansluitvoorziening Overig
Geschikt voor roestvaststalen buis Ja
Geschikt voor aluminium buis Ja
Geschikt voor kunststof buis Ja
Geschikt voor spiraalbuis Ja
Sluitvoorziening Schroef
Geschikt voor dunwandige buis Ja
Merken Fischer
Gewicht per stuk (g) 2638
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 63114.100.105
EAN 4048962002102
UBB 500729293703
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 500708
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.