Slijp- & schuurmachines
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
Accu machines
Slijp- & schuurmachines
2Y990658
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
Bosch Accuvlakschuurmachines GSS 18V-10
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
2Y990658
Nom. spanning (V)
18
Accucapaciteit (Ah)
0
Gewicht incl. accupack (kg)
1.7
Nullasttrillingsfrequentie (1/min)
22000
Trillingskringdiameter (mm)
1.6
Schuurmiddelbevestiging
Klitten en spannen
Schuurplaatbreedte (mm)
113
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Accucapaciteit (Ah)
0
Gewicht incl. accupack (kg)
1.7
Nullasttrillingsfrequentie (1/min)
22000
Trillingskringdiameter (mm)
1.6
Schuurmiddelbevestiging
Klitten en spannen
Schuurplaatbreedte (mm)
113
Schuurplaatlengte (mm)
101
Met acculader
Nee
Merken
Bosch
HS- en goederencode
Bekijk
Model
GSS 18V-10
Type
Cordless Sander
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2Y990658
EAN
3165140871662
UBB
500649165189
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
06019D0202