text.skipToContent text.skipToNavigation

BRENNENSTUHLnenstuhl Werklampen 1171330502

Omschrijving

Compacte LED-lamp ML CN 150 1S IP 54. Voor gebruik binnen- en buitenshuis, IP 54. Krachtige chip-led-lampen met 50 W met speciale lichtverspreiding, voor breed verlichtingsbereik. 80 % minder energieverbruik dan traditionele lampen. Onmiddellijk helder licht. Weinig warmteontwikkeling, geen verwondingsgevaar. Extreem lange levensduur van de chip-LED, schokvrij, onderhoudsvrij. Behuizing van drukgegoten aluminium. Met rubberen omhulsel voor extra schokbestendigheid. Regelbare steunklem voor montage op statief 1 17061 0. Eenvoudig transporteerbaar, met draaggreep. Spatwaterbestendige stopcontacten met kinderbeveiliging en zelfsluitend deksel. Aan/uit-schakelaar voor licht. In kleurrijke display-doos. Deze armatuur bevat ingebouwde LED-lampen. In de armatuur kunnen de lampen niet worden vervangen. Kabel lengte: 5 m. Kabel benaming: H07RN-F 3G1,5. Capaciteit: 50 W. Lichtstroom: 3400 lm. Lampefficiëntie: 68 lm/W. Kleurtemperatuur: 5700 K. Energie efficiëntieklasse: A.

Artikelnummers

Artikelnummer 4X786870
EAN 4007123630646
UBB 500647319820
UNSPSC 39112006
Fabrikant artikelnummer 1171330502
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.