Stekkerdozen
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
Kabels & haspels
Stekkerdozen
6U674920
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
Brennenstuhl stekkerdoos 3 doppenen 16A 230V 3500W 2m kabel
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
6U674920
Nom. stroom (A)
16
Kleur
Zwart
Aderdoorsnede (mm²)
1.5
Halogeenvrij
Nee
Behuizingsvorm
Rechthoekig
Lengte snoer (m)
2
Aardlekschakelaar
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 4
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Nom. stroom (A)
16
Kleur
Zwart
Aderdoorsnede (mm²)
1.5
Halogeenvrij
Nee
Behuizingsvorm
Rechthoekig
Lengte snoer (m)
2
Aardlekschakelaar
Nee
Met aan/uitschakelaar
Nee
Netontstoringsfilter
Nee
Met deksel
Ja
Kwaliteitsklasse
Overig
Overspanningsbeveiliging
Nee
Materiaal
Overig
Beschermingsgraad (IP)
IP44
Aantal contactdozen met aardingspen
3
Aantal contactdozen overig
3
Merken
Brennenstuhl
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6U674920
EAN
4007123633517
UBB
500651449208
UNSPSC
39121031
Fabrikant artikelnummer
1159934