Stekkerdozen
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
Kabels & haspels
Stekkerdozen
2S336883
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
Brennenstuhl ECOLOR USB stekkerdoos 4 doppenen 16A 230V 3500W 1,5m kabel
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
2S336883
Nom. stroom (A)
16
Kleur
Wit
Aderdoorsnede (mm²)
1.5
Behuizingsvorm
Rechthoekig
Lengte snoer (m)
1.5
Aardlekschakelaar
Nee
Met aan/uitschakelaar
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 4
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Nom. stroom (A)
16
Kleur
Wit
Aderdoorsnede (mm²)
1.5
Behuizingsvorm
Rechthoekig
Lengte snoer (m)
1.5
Aardlekschakelaar
Nee
Met aan/uitschakelaar
Ja
Kabellengte (m)
1.5
Netontstoringsfilter
Nee
Met deksel
Nee
Stekkerstand gedraaid
Ja
Overspanningsbeveiliging
Nee
Elektrische aansluiting
Aansluitsnoer met stekker
Uitvoering oppervlakte
Glanzend
Aantal contactdozen met aardingspen
4
Merken
Brennenstuhl
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2S336883
EAN
4007123656639
UBB
500704664829
UNSPSC
39120000
Fabrikant artikelnummer
1153244006