text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het
nieuwsbericht
.
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
Steigers
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
8S828130
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
BRENNENSTUHL STEIGER 1461600
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Previous
Next
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Omschrijving
Aluminium steiger met veiligheidsleuning. Verrijdbaar - In de hoogte verstelbaar - Variabel - Veilig. Speciaal ontwikkeld voor renovaties binnen. Steiger belastbaar tot 225 kg. Ruim, stabiel werkplatform. Ook op trappen bruikbaar. Een deel ook als normale eenbenige ladder bruikbaar (belasting tot 150 kg). Snelle montage. Kan in een zeer kleine ruimte worden opgeborgen. Sporten: 1 x 6. Werkplaat: 1,5 x 0,5 m. Platformhoogte: 0,28 - 0,8 m. Lengte Opsteekladder: 1,9 m. Transportmaten: Lengte x Breedte x Diepte: 1,9 x 0,5 x 0,14 m. Gewicht: 25 kg.
Artikelnummers
Artikelnummer
8S828130
EAN
4007123049202
UBB
500647357853
Fabrikant artikelnummer
1461600