Stekkerdozen
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
Kabels & haspels
Stekkerdozen
9N384719
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
Brennenstuhl Secure-Tec stekkerdoos 6 doppenen 16A 230V 3500W 2m kabel
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
9N384719
Nom. stroom (A)
16
Kleur
Zwart
Aderdoorsnede (mm²)
1.5
Halogeenvrij
Nee
Behuizingsvorm
Rechthoekig
Oppervlaktebescherming
Geen (onbehandeld)
Lengte snoer (m)
2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Nom. stroom (A)
16
Kleur
Zwart
Aderdoorsnede (mm²)
1.5
Halogeenvrij
Nee
Behuizingsvorm
Rechthoekig
Oppervlaktebescherming
Geen (onbehandeld)
Lengte snoer (m)
2
Aantal contactdozen met randaarde (type F)
6
Aardlekschakelaar
Nee
Met aan/uitschakelaar
Ja
Netontstoringsfilter
Nee
Met deksel
Nee
Kwaliteitsklasse
Overig
Stekkerstand gedraaid
Ja
Overspanningsbeveiliging
Ja
Materiaal
Kunststof
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Uitvoering oppervlakte
Mat
Merken
Brennenstuhl
HS- en goederencode
Bekijk
Model
Secure-Tec
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9N384719
EAN
4007123602285
UBB
500647342269
UNSPSC
39121031
Fabrikant artikelnummer
1159540366