Stekkerdozen
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
Kabels & haspels
Stekkerdozen
6A930548
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
Brennenstuhl Premium-Line stekkerdoos 6 doppenen 230V 3500W 3m kabel
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
6A930548
Nom. stroom (A)
16
Kleur
Overig
Aderdoorsnede (mm²)
1.5
Behuizingsvorm
Rechthoekig
Oppervlaktebescherming
Geen (onbehandeld)
Lengte snoer (m)
3
Aantal contactdozen met randaarde (type F)
6
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Nom. stroom (A)
16
Kleur
Overig
Aderdoorsnede (mm²)
1.5
Behuizingsvorm
Rechthoekig
Oppervlaktebescherming
Geen (onbehandeld)
Lengte snoer (m)
3
Aantal contactdozen met randaarde (type F)
6
Aardlekschakelaar
Nee
Met aan/uitschakelaar
Ja
Kabellengte (m)
3
Netontstoringsfilter
Nee
Met deksel
Nee
Stekkerstand gedraaid
Ja
Overspanningsbeveiliging
Nee
Lengte (m)
410
Elektrische aansluiting
Aansluitsnoer met stekker
Uitvoering oppervlakte
Mat
Aantal CEE-contactdozen
0
Aantal contactdozen met aardingspen
0
Aantal contactdozen overig
0
Aantal koudapparaatcontactdozen
0
Aantal Euro-contactdozen
0
Schakelbaar
Ja
Merken
Brennenstuhl
HS- en goederencode
Bekijk
Model
Premium-Line
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6A930548
EAN
4007123624225
UBB
500647378495
UNSPSC
39121031
Fabrikant artikelnummer
1951560100