text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Veiligheidscontactadapter 230V/CEE 16A IP44


Artikelnummer 8N848235
Uitvoering Overig
Aantal polen 3
Materiaal Kunststof
IEC-stroomsterkte (A) 16
Insteekrichting Recht
Militaire uitvoering Nee
Uurstand (h) 6
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Aantal polen 3
Materiaal Kunststof
IEC-stroomsterkte (A) 16
Insteekrichting Recht
Militaire uitvoering Nee
Uurstand (h) 6
Kenkleur Blauw
Spanning volgens EN 60309-2 230 V (50+60 Hz) blauw
Merken Brennenstuhl
Gewicht per stuk (g) 0.14
HS- en goederencode
Type Adapter

Artikelnummers

Artikelnummer 8N848235
EAN 4007123648207
UBB 500682750285
UNSPSC 39120000
Fabrikant artikelnummer 1080990
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.