text.skipToContent text.skipToNavigation

BRENNENSTUHL LED-LAMP 1179280210

Omschrijving

SMD-LED-lamp L DN 2405 PIR IP 44. Led-lamp met uiterst heldere SMD-leds. Voor montage binnen en buiten, IP 44. Ideaal voor de automatische verlichting van ingangen, opritten of carports, alsook voor ter afschrikking tegen inbraak en diefstal. Bereik: 12 m. Stralinghoek ca. 180 graden. Inschakeltijd instelbaar van ca. 15 seconden tot ca. 5 minuten. Met schemeringsschakelaar en gevoeligheidsregelaar. 80 % minder energieverbruik dan traditionele lampen. Onmiddellijk helder licht. Uiterst lange levensduur van leds, stootbestendig, onderhoudsvrij. Weinig warmteontwikkeling, geen verwondingsgevaar. Huis uit geanodiseerd aluminium gegoten, Oppervlakteveredeld. Beschermruit van veiligheidsglas. In kleurrijke display-doos. Deze armatuur bevat ingebouwde LED-lampen. In de armatuur kunnen de lampen niet worden vervangen. LEDs: 24 x 0,5 W. Capaciteit: 12,5 W. Lichtstroom: 950 lm. Lampefficiëntie: 76 lm/W. Kleurtemperatuur: 6500 K. Kleur: Zwart. Energie efficiëntieklasse: A.

Artikelnummers

Artikelnummer 9L448103
EAN 4007123633142
UBB 500647323038
UNSPSC 39112006
Fabrikant artikelnummer 1179280210
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.