text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Multi accu LED werklamp opladen


Artikelnummer 5D701468
Beschermingsklasse III
Met contactdoos Nee
Kleurweergave-index 80-89
Materiaal behuizing Overig
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Slagvastheid IK08
Nom. spanning (V) ['18', '18']
Verpakt per 1

Specificaties

Beschermingsklasse III
Met contactdoos Nee
Kleurweergave-index 80-89
Materiaal behuizing Overig
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Slagvastheid IK08
Nom. spanning (V) ['18', '18']
Met bescherming Nee
Met lichtbron Ja
Met statiefhouder Ja
Geschikt voor aantal lampen 1
Kleurtemperatuur (K) ['6500', '6500']
Max. systeemvermogen (W) 40
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm) 4500
Lichtkleur Wit
Met wieltjes Nee
Merken Brennenstuhl
Gewicht per stuk (g) 2600
HS- en goederencode
Type Construction Light

Artikelnummers

Artikelnummer 5D701468
EAN 4007123676613
UBB 500582362041
UNSPSC 39120000
Fabrikant artikelnummer 1173140400
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.