My Favorites
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
Verlichting
7A942570
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
Brennenstuhl LED-herlaadbare zaklamp HL 200 A 3,7 V 1000 mAh Li-ion 70/250 lm laadtijd ap
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
7A942570
Beschermingsklasse
III
Uitvoering
Overig
Met schakelaar
Ja
Oplaadbaar
Ja
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Met bescherming
Nee
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Beschermingsklasse
III
Uitvoering
Overig
Met schakelaar
Ja
Oplaadbaar
Ja
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Met bescherming
Nee
Met lichtbron
Ja
Batterijsoort
Overig
Geschikt voor aantal lampen
5
Kleurtemperatuur (K)
['5700', '5700']
Lichtkleur
Wit
Merken
Brennenstuhl
Model
HL 200 A
Type
LED Hand Lamp
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7A942570
EAN
4007123663149
UBB
500709092000
UNSPSC
39120000
Fabrikant artikelnummer
1175430010
Download als PDF
Afdrukken
Veiligheidsblad downloaden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen