text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Kabelhaspel F Blauw 50m H05VV-F 3G1,5


Artikelnummer B6101.208.064
Kleur Blauw
Aderdoorsnede (mm²) 1.5
Met grendeling Ja
Aantal contactdozen met randaarde (type F) 0
Kabellengte (m) 50
Materiaal behuizing Kunststof
Aantal aders 3
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Blauw
Aderdoorsnede (mm²) 1.5
Met grendeling Ja
Aantal contactdozen met randaarde (type F) 0
Kabellengte (m) 50
Materiaal behuizing Kunststof
Aantal aders 3
Automatische kabeloprol Nee
Draagframe Ja
Met thermische beveiliging Ja
Merken Brennenstuhl
Gewicht per stuk (g) 7100
HS- en goederencode
Model Garant®
Type Cable Reel

Artikelnummers

Artikelnummer B6101.208.064
EAN 4007123005611
UBB 500504112276
UNSPSC 26121635
Fabrikant artikelnummer 1208064
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.