text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Kabelhaspel 1094200


Artikelnummer 0V171030
Kleur Meerkleurig
Aderdoorsnede (mm²) 1.5
Met grendeling Nee
Aantal contactdozen met randaarde (type F) 4
Kabellengte (m) 15
Materiaal behuizing Kunststof
Aantal aders 3
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Meerkleurig
Aderdoorsnede (mm²) 1.5
Met grendeling Nee
Aantal contactdozen met randaarde (type F) 4
Kabellengte (m) 15
Materiaal behuizing Kunststof
Aantal aders 3
Automatische kabeloprol Nee
Draagframe Nee
Met thermische beveiliging Ja
Merken Brennenstuhl
Gewicht per stuk (g) 2190
HS- en goederencode
Model Vario-Line

Artikelnummers

Artikelnummer 0V171030
EAN 4007123042203
UBB 500647302818
UNSPSC 26121635
Fabrikant artikelnummer 1094200
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.