Stekkerdozen
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
Kabels & haspels
Stekkerdozen
3X119938
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
Brennenstuhl ALEA Power USB Oplaaddoppen Kubus 3x Type F doppenen 230V 3680W 1,4m Kabel
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
3X119938
Nom. stroom (A)
16
Kleur
Overig
Aderdoorsnede (mm²)
1.5
Halogeenvrij
Nee
Behuizingsvorm
Vierkant
Lengte snoer (m)
1.4
Aantal contactdozen met randaarde (type F)
4
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Nom. stroom (A)
16
Kleur
Overig
Aderdoorsnede (mm²)
1.5
Halogeenvrij
Nee
Behuizingsvorm
Vierkant
Lengte snoer (m)
1.4
Aantal contactdozen met randaarde (type F)
4
Aardlekschakelaar
Nee
Met aan/uitschakelaar
Nee
Netontstoringsfilter
Nee
Met deksel
Nee
Kwaliteitsklasse
Thermoplastic
Stekkerstand gedraaid
Ja
Overspanningsbeveiliging
Nee
Materiaal
Kunststof
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Uitvoering oppervlakte
Glanzend
Hoek stekkerstand gedraaid
Overig
Aantal USB aansluitingen
2
Merken
Brennenstuhl
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3X119938
EAN
4007123648252
UBB
500704654846
UNSPSC
39120000
Fabrikant artikelnummer
1150100