Test catalogus aantal
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
Verlichting
8P445366
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
Brennenstuhl HL 1000 A Oplaadbare LED-zaklamp 1000lm Li-Ion batterij
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
8P445366
Beschermingsklasse
III
Kleurweergave-index
80-89
Met schakelaar
Ja
Oplaadbaar
Ja
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Beschermingsgraad (IP)
IP54
Met bescherming
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Beschermingsklasse
III
Kleurweergave-index
80-89
Met schakelaar
Ja
Oplaadbaar
Ja
Lamptype
LED niet uitwisselbaar
Beschermingsgraad (IP)
IP54
Met bescherming
Nee
Met lichtbron
Ja
Geschikt voor aantal lampen
2
Kleurtemperatuur (K)
['6500', '6500']
Lichtkleur
Wit
Merken
Brennenstuhl
HS- en goederencode
85131000
Model
HL 1000 A
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8P445366
EAN
4007123663422
UBB
500704668218
UNSPSC
39120000
Fabrikant artikelnummer
1175680
Download als PDF
Afdrukken
Veiligheidsblad downloaden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen