text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Brady Veiligheidshangslot LOTO-8 38mm W/SS Rood KD 6 stuks


Artikelnummer 4X551455
Beugelbreedte (mm) 33
Diameter beugel (mm) 6.5
Slotkastbreedte (mm) 38
Aantal sleutels 1
Materiaal slotkast Overig
Beugelhoogte (mm) 38
Materiaal (slot)beugel Staal
Verpakt per 1

Specificaties

Beugelbreedte (mm) 33
Diameter beugel (mm) 6.5
Slotkastbreedte (mm) 38
Aantal sleutels 1
Materiaal slotkast Overig
Beugelhoogte (mm) 38
Materiaal (slot)beugel Staal
Slotdikte (mm) 19.5
Gelijksluitend Nee
Merken Brady
Gewicht per stuk (g) 706
HS- en goederencode
Type Padlock

Artikelnummers

Artikelnummer 4X551455
EAN 4003318332517
UBB 500671909397
UNSPSC 46180000
Fabrikant artikelnummer 051339
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.