text.skipToContent text.skipToNavigation

Brady Veiligheidshangslot LOTO-8 38mm W/SS Blauw KD 6 stuks


Artikelnummer 3V236817
Beugelbreedte (mm) 33
Diameter beugel (mm) 6.5
Slotkastbreedte (mm) 38
Aantal sleutels 1
Materiaal slotkast Overig
Beugelhoogte (mm) 38
Materiaal (slot)beugel Staal
Verpakt per 1

Specificaties

Beugelbreedte (mm) 33
Diameter beugel (mm) 6.5
Slotkastbreedte (mm) 38
Aantal sleutels 1
Materiaal slotkast Overig
Beugelhoogte (mm) 38
Materiaal (slot)beugel Staal
Slotdikte (mm) 19.5
Gelijksluitend Nee
Merken Brady
Gewicht per stuk (g) 603.277
HS- en goederencode
Type Padlock

Artikelnummers

Artikelnummer 3V236817
UBB 500671940970
UNSPSC 46180000
Fabrikant artikelnummer 051344
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.