text.skipToContent text.skipToNavigation

Brady Lockout Padlock 32 x 16mm 25.91 x 4.72mm Shackle 38.1mm Bracket 6-Piece

Article number 1W278187
Beugelbreedte (mm) 25.91
Diameter beugel (mm) 4.72
Slotkastbreedte (mm) 32
Aantal sleutels 1
Materiaal slotkast Overig

Specifications

Beugelbreedte (mm) 25.91
Diameter beugel (mm) 4.72
Slotkastbreedte (mm) 32
Aantal sleutels 1
Materiaal slotkast Overig
Beugelhoogte (mm) 38.1
Materiaal (slot)beugel Aluminium
Slotdikte (mm) 16
Gelijksluitend Ja
Merken Brady
HS- en goederencode 83011000
Type Lockout Padlock

Description

Sleutelblokkering (sleutel kan niet uit het slot worden verwijderd voor het hangslot goed gesloten is). Neem contact op met de klantenservice voor de registratie van aangepaste sleutelsystemen.

Article numbers

Article number 1W278187
EAN 4003318543432
UBB 500671924719
UNSPSC 46180000
Manufacturer article nr  814129
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.