text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Brady Veiligheidshangslot LOTO-8 38mm W/SS Geel KD 6 stuks


Artikelnummer 5B503550
Beugelbreedte (mm) 33
Diameter beugel (mm) 6.5
Slotkastbreedte (mm) 38
Aantal sleutels 1
Materiaal slotkast Overig
Beugelhoogte (mm) 38
Materiaal (slot)beugel Staal
Verpakt per 1

Specificaties

Beugelbreedte (mm) 33
Diameter beugel (mm) 6.5
Slotkastbreedte (mm) 38
Aantal sleutels 1
Materiaal slotkast Overig
Beugelhoogte (mm) 38
Materiaal (slot)beugel Staal
Slotdikte (mm) 19.5
Gelijksluitend Nee
Merken Brady
Gewicht per stuk (g) 603.277
HS- en goederencode
Type Lockout Padlock

Artikelnummers

Artikelnummer 5B503550
UBB 500671941390
UNSPSC 46180000
Fabrikant artikelnummer 051346
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.