text.skipToContent text.skipToNavigation

Bouw-/industrieslang Admi®Star 602 binnen-d. 25 mm lengte 20 m Storz D wit ADMIRAL


Artikelnummer 4Z992104
Wanddikte (mm) 2
Transparant Nee
Materiaal inlage Overig
Max. werkdruk bij 20°C (bar) 10
Materiaal binnenwand SBR
Materiaal buitenwand Overig
Geschikt voor voedingsmiddelen Nee
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Wanddikte (mm) 2
Transparant Nee
Materiaal inlage Overig
Max. werkdruk bij 20°C (bar) 10
Materiaal binnenwand SBR
Materiaal buitenwand Overig
Geschikt voor voedingsmiddelen Nee
Kleur binnenwand Overig
Static wire Nee
Nom. diameter 1 inch (25)
Min. barstdruk (bar) 30
Elektrisch geleidende binnenwand Nee
Spiraal Geen
Kleur buitenwand Wit
Merken Admiral
HS- en goederencode
Type 602-025-20

Artikelnummers

Artikelnummer 4Z992104
EAN 4006918130200
UBB 500582321534
UNSPSC 20122347
Fabrikant artikelnummer 4000353621
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.