text.skipToContent text.skipToNavigation

Boutset voor constructie met pasbout EN 15048 Staal Blank 8.8/8 M12X40X13


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Klasse 8.8/8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Ls (min.) 13
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter M12
Lengte 40 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8/8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Ls (min.) 13
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 63.58
Info
  • Full boxes only.
  • European constructions must comply with the Construction Products Regulation (CPR) in order to ensure the safety of persons and objects.
  • Generally, construction products according to harmonized European standards (hEN standards) should be used for this purpose. Bolting assemblies for non-preloaded structural bolting according to EN 15048-1 are compliant with the CPR.
  • The manufacturer of the assemblies is CE certified for their production.
  • Fit bolts DIN 7968 and nuts ISO 4032 are packaged together in single sealed boxes.
  • A Declaration of Performance (DoP) is available.
HS- en goederencode

Afmetingen

b 20.5
d-D M12
ds 13
k 8
L (mm) 40
m (max.) 12.2
P 1.75
s 18

Normeringen

EN 15048

Artikelnummers

Artikelnummer 01047.120.040
EAN 8717077291607
UBB 500650771537
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.