Frezen
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
Frezen
Frezen
9V504420
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
Bosch V-groeffrees schacht 6 mm diameter (D1) 635 mm nuttige lengte (L) 92 mm totale lengte (G) 48 mm hoek 90°
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
9V504420
Totale lengte (mm)
45
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Nee
Werkende lengte (mm)
9.2
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Nee
Geschikt voor gietijzer
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
45
Schachtdiameter (mm)
6
Geschikt voor RVS
Nee
Werkende lengte (mm)
9.2
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Nee
Geschikt voor gietijzer
Nee
Geschikt voor hout
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Nee
Geschikt voor massief hout
Ja
Diameter frees (mm)
6.4
Merken
Bosch
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9V504420
EAN
3165140374187
UBB
500668169559
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
2608628445