text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Bosch Trappenboren HSS


Artikelnummer 9K090506
Schachtdiameter (mm) 8
Met ontbramer Nee
Grootheid mm
Max. boordiameter (mm) 20
Min. boordiameter (mm) 4
Uitwisselbare centreerpunt Nee
Aantal boortrappen 9
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 8
Met ontbramer Nee
Grootheid mm
Max. boordiameter (mm) 20
Min. boordiameter (mm) 4
Uitwisselbare centreerpunt Nee
Aantal boortrappen 9
Hardmetalen uitvoering Nee
Stompe neus punt Nee
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 64
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 9K090506
EAN 3165140107341
UBB 500648911419
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608597519
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.