text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Trappenboren HSS


Artikelnummer 5J843761
Schachtdiameter (mm) 6
Met ontbramer Nee
Grootheid mm
Max. boordiameter (mm) 12
Min. boordiameter (mm) 4
Uitwisselbare centreerpunt Nee
Aantal boortrappen 5
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 6
Met ontbramer Nee
Grootheid mm
Max. boordiameter (mm) 12
Min. boordiameter (mm) 4
Uitwisselbare centreerpunt Nee
Aantal boortrappen 5
Hardmetalen uitvoering Nee
Stompe neus punt Nee
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 25
HS- en goederencode
Type Step Drill

Artikelnummers

Artikelnummer 5J843761
EAN 3165140107334
UBB 500648677788
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608597518
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.