text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Trappenboor HSS-TiN


Artikelnummer 9U614920
Schachtdiameter (mm) 10
Met ontbramer Nee
Grootheid mm
Max. boordiameter (mm) 39
Min. boordiameter (mm) 6
Uitwisselbare centreerpunt Nee
Aantal boortrappen 12
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 10
Met ontbramer Nee
Grootheid mm
Max. boordiameter (mm) 39
Min. boordiameter (mm) 6
Uitwisselbare centreerpunt Nee
Aantal boortrappen 12
Hardmetalen uitvoering Ja
Stompe neus punt Nee
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 280
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 9U614920
EAN 3165140630252
UBB 500653081298
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608587431
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.