text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Tegelboor HEX-9 HardCeramic 3x90


Artikelnummer 7K815309
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 90
Diameter boor (mm) 3
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor beton Nee
Geschikt voor keramiek Ja
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor glas Nee
Geschikt voor opboren Nee
Met koelkanaal Nee
Geschikt voor tegels Nee
Spiraalboor Nee
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 15
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 7K815309
EAN 6949509251374
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 2608902303
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.