text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen van de afgelopen dagen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Bosch T8H Security-Torx®-bit extra-hard


Artikelnummer 9U846651
Totale lengte (mm) 25
Grootte (TX) 8
Aansluitmaat (mm) 6.3
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 14
HS- en goederencode
Type Extra Hard Torx Screwdriver Bit
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 25
Grootte (TX) 8
Aansluitmaat (mm) 6.3
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 14
HS- en goederencode
Type Extra Hard Torx Screwdriver Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 9U846651
EAN 3165140608176
UBB 500653082106
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608522007
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.