Stationaire
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
Stationaire
5T698388
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
Bosch Stationaire
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
5T698388
Breedte
820
Hoogte
490
Gewicht
24.2
Spanning (V)
230
Lengte (m)
560
Nom. opgenomen vermogen (W)
1800
Zaagbladdiameter (mm)
254
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Breedte
820
Hoogte
490
Gewicht
24.2
Spanning (V)
230
Lengte (m)
560
Nom. opgenomen vermogen (W)
1800
Zaagbladdiameter (mm)
254
Zaagbladboring (mm)
30
Nullasttoerental (1/min)
5000
Verstekinstelling links (°)
52
Verstekinstelling rechts (°)
60
Kantelinstelling links (°)
47
Kantelinstelling rechts (°)
47
Merken
Bosch
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5T698388
EAN
3165140769600
UBB
500668142168
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
0601B22600