text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Bosch Speedboor Self Cut Speed 38 x 152 mm


Artikelnummer 9X038292
Totale lengte (mm) 152
Schachtdiameter (mm) 6.35
Diameter boor (mm) 38
Nuttige lengte (m) 100
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 70
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 152
Schachtdiameter (mm) 6.35
Diameter boor (mm) 38
Nuttige lengte (m) 100
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 70
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 9X038292
EAN 6949509245281
UNSPSC 27112836
Fabrikant artikelnummer 2608902105
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.