text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Bosch Speedboor Self Cut Speed 32 x 152 mm


Artikelnummer 2K222108
Totale lengte (mm) 152
Schachtdiameter (mm) 6.35
Diameter boor (mm) 32
Nuttige lengte (m) 100
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 60
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 152
Schachtdiameter (mm) 6.35
Diameter boor (mm) 32
Nuttige lengte (m) 100
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 60
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 2K222108
EAN 6949509245250
UNSPSC 27112836
Fabrikant artikelnummer 2608902102
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.