text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Bosch Speedboor Self Cut Speed 30 x 152 mm


Artikelnummer 0G661970
Totale lengte (mm) 152
Schachtdiameter (mm) 6.35
Diameter boor (mm) 30
Nuttige lengte (m) 100
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 60
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 152
Schachtdiameter (mm) 6.35
Diameter boor (mm) 30
Nuttige lengte (m) 100
Merken Bosch
Gewicht per stuk (g) 60
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 0G661970
EAN 6949509245243
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 2608902101
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.