text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Snijschijf 400/450 x 25,40 x 3,6 x 10


Artikelnummer 6S155506
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 10
Schijfdiameter (mm) 450
Geschikt voor nat bedrijf Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor asfalt Nee
Geschikt voor baksteen Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 10
Schijfdiameter (mm) 450
Geschikt voor nat bedrijf Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor asfalt Nee
Geschikt voor baksteen Nee
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Geschikt voor gewapend beton Ja
Geschikt voor gietijzeren buis Nee
Geschikt voor hardgesteente Nee
Geschikt voor kalkzandsteen Nee
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor metaal Nee
Geschikt voor natuursteen Nee
Geschikt voor chamottesteen Nee
Geschikt voor uitgewassen beton Nee
Geschikt voor dakpan Nee
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 25.4
Komschijf Nee
Segmenthoogte (mm) 10
X-Lock-houder Nee
Merken Bosch
HS- en goederencode 68042100
Type Diamond Cutting Disc

Artikelnummers

Artikelnummer 6S155506
EAN 3165140869843
UBB 500668182172
UNSPSC 31191500
Fabrikant artikelnummer 2608615074
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.