Test catalogus aantal
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
Accu machines
Slijp- & schuurmachines
B4035.005.025
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
Bosch Slijp- & schuurmachines
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
B4035.005.025
Nom. spanning (V)
18
Breedte
355
Hoogte
150
Lengte (m)
460
Accucapaciteit (Ah)
0
Gewicht incl. accupack (kg)
2.3
Gereedschapopname
M14
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Breedte
355
Hoogte
150
Lengte (m)
460
Accucapaciteit (Ah)
0
Gewicht incl. accupack (kg)
2.3
Gereedschapopname
M14
Max. schijfdiameter (mm)
125
Nullasttoerental (1/min)
10000
Aantal meegeleverde accu's
0
Merken
Bosch
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
B4035.005.025
EAN
3165140726399
UBB
500619752289
UNSPSC
23101509
Fabrikant artikelnummer
060193A308