text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Bosch Sleutelgatfrees 8 mm, D1 8,5 mm, D2 5,6


Artikelnummer 1W723476
Uitvoering T-gleuffrees
Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 8
Geschikt voor RVS Nee
Werkende lengte (mm) 45
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering T-gleuffrees
Totale lengte (mm) 50
Schachtdiameter (mm) 8
Geschikt voor RVS Nee
Werkende lengte (mm) 45
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor gietijzer Nee
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Nee
Geschikt voor massief hout Ja
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 56
Merken Bosch
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 1W723476
EAN 4059952678801
UBB 500745954924
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 2608629682
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.